ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433344
  • Hersteller:12408832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
11
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
45.07 mm
Außendurchmesser
49.9 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
32 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.24 kg
Dp
45.07 mm
B1
21 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
49.9 mm