CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 8 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 33.18 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.06 kg |
Dp | 33.18 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 10 mm |
A | 25 mm |
De | 38 mm |