CHF 105.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 76 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 307.33 mm |
Außendurchmesser | 313.9 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 111 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.81 kg |
Dp | 307.33 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 313.9 mm |