ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=57 Grauguss taperlock 2012

  • ERIKS:12410342
  • Hersteller:12410342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
57
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
230.54 mm
Außendurchmesser
237.1 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
111 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.78 kg
Dp
230.54 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
237.1 mm