CHF 62.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 50 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 202.26 mm |
Außendurchmesser | 208.8 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 88 mm |
Breite gesamt | 42 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.3 kg |
Dp | 202.26 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 42 mm |
De | 208.8 mm |