CHF 56.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 46 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 186.1 mm |
Außendurchmesser | 192.6 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 88 mm |
Breite gesamt | 42 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.06 kg |
Dp | 186.1 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 42 mm |
De | 192.6 mm |