ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=45 vorgebohrt

  • ERIKS:23546815
  • Hersteller:12408504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
182.07 mm
Außendurchmesser
188.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
42 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3 kg
Dp
182.07 mm
B1
7.2 mm
D1
20 mm
A
42 mm
De
188.6 mm