ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=42 vorgebohrt

  • ERIKS:14900686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
169.95 mm
Außendurchmesser
176.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
42 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.77 kg
Dp
169.95 mm
B1
7.2 mm
D1
20 mm
A
42 mm
De
176.5 mm