ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546765
  • Hersteller:12408502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
40
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
161.87 mm
Außendurchmesser
166.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.43 kg
Dp
161.87 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
166.7 mm