ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=31 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546567
  • Hersteller:12408493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
31
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
125.54 mm
Außendurchmesser
130.4 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.74 kg
Dp
125.54 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
130.4 mm