ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=30 taperlock 2012

  • ERIKS:12410339
  • Hersteller:12410339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
121.49 mm
Außendurchmesser
126.9 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.91 kg
Dp
121.49 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
126.9 mm