Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=25 Fertigbohrung 19H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409792
  • Hersteller:12409792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.33 mm
Außendurchmesser
106.2 mm
Vorbohrung
19 mm
Mit Bohrung
19H7++
Nabendurchmesser
65 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.94 kg
Dp
101.33 mm
B1
7.2 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
106.2 mm