ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=22 taperlock 1610

  • ERIKS:14947971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
89.24 mm
Außendurchmesser
94.1 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
71 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.36 kg
Dp
89.24 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
94.1 mm