Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=22 Fertigbohrung 19H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409762
  • Hersteller:12409762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
89.24 mm
Außendurchmesser
94.1 mm
Vorbohrung
19 mm
Mit Bohrung
19H7++
Nabendurchmesser
55 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.8 kg
Dp
89.24 mm
B1
7.2 mm
D1
19 mm
A
28 mm
De
94.1 mm