Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=21 Fertigbohrung 38H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409759
  • Hersteller:12409759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
85.22 mm
Außendurchmesser
90.1 mm
Vorbohrung
38 mm
Mit Bohrung
38H7++
Nabendurchmesser
68 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.65 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
38 mm
A
28 mm
De
90.1 mm