Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=21 Fertigbohrung 18H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409749
  • Hersteller:12409749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
85.22 mm
Außendurchmesser
90.1 mm
Vorbohrung
18 mm
Mit Bohrung
18H7++
Nabendurchmesser
55 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.72 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
18 mm
A
28 mm
De
90.1 mm