ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=20 taperlock 1610

  • ERIKS:14432509
  • Hersteller:12410330
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
81.19 mm
Außendurchmesser
86 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
67 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.27 kg
Dp
81.19 mm
B1
7.2 mm
A
25 mm
De
86 mm