Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=20 Fertigbohrung 16H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409735
  • Hersteller:12409735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
81.19 mm
Außendurchmesser
86 mm
Vorbohrung
16 mm
Mit Bohrung
16H7++
Nabendurchmesser
55 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.64 kg
Dp
81.19 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
28 mm
De
86 mm