Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=16 Fertigbohrung 32H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409699
  • Hersteller:12409699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
65.1 mm
Außendurchmesser
69.9 mm
Vorbohrung
32 mm
Mit Bohrung
32H7++
Nabendurchmesser
57 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.4 kg
Dp
65.1 mm
B1
7.2 mm
D1
32 mm
A
28 mm
De
69.9 mm