ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=15 taperlock 1008

  • ERIKS:14900472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.8 mm
Außendurchmesser
66.5 mm
Taper Lock
1008
Nabendurchmesser
45 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.16 kg
Dp
61.09 mm
B1
7.2 mm
A
22 mm
De
65.9 mm