




CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 61.09 mm |
Außendurchmesser | 65.9 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 45 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.37 kg |
Dp | 61.09 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 28 mm |
De | 65.9 mm |