Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-1 Z=14 Fertigbohrung 12H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409665
  • Hersteller:12409665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 08B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
57.07 mm
Außendurchmesser
61.9 mm
Vorbohrung
12 mm
Mit Bohrung
12H7++
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
28 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.32 kg
Dp
57.07 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
61.9 mm