CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.95inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 41.1 mm |
Außendurchmesser | 45.9 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Nabendurchmesser | 26 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.12 kg |
Dp | 41.1 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 10 mm |
A | 25 mm |
De | 45.9 mm |