ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
24.89 mm
Außendurchmesser
28.6 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.05 kg
Dp
24.89 mm
B1
25.6 mm
D1
8 mm
A
32 mm
De
28.6 mm