ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433649
  • Hersteller:12409171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
76
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
230.49 mm
Außendurchmesser
235.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
60 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
9.26 kg
Dp
230.49 mm
B1
25.6 mm
D1
25 mm
A
60 mm
De
235.1 mm