ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=30 taperlock 1615

  • ERIKS:12410507
  • Hersteller:12410507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
91.12 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Taper Lock
1615
Nabendurchmesser
79 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.88 kg
Dp
91.12 mm
B1
25.6 mm
A
38 mm
De
94.8 mm