ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=27 taperlock 1210

  • ERIKS:12410506
  • Hersteller:12410506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
82.04 mm
Außendurchmesser
85.7 mm
Taper Lock
1210
Breite gesamt
25.6 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.55 kg
Dp
82.04 mm
B1
25.6 mm
A
25.6 mm
De
85.7 mm