ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=26 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
26
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
79.02 mm
Außendurchmesser
82.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
67 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.17 kg
Dp
79.02 mm
B1
25.6 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
82.7 mm