CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-3 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 75.99 mm |
Außendurchmesser | 79.7 mm |
Taper Lock | 1210 |
Breite gesamt | 25.6 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite dreifach | 25.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.41 kg |
Dp | 75.99 mm |
B1 | 25.6 mm |
A | 25.6 mm |
De | 79.7 mm |