ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
69.95 mm
Außendurchmesser
73.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
58 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.87 kg
Dp
69.95 mm
B1
25.6 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
73.7 mm