CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-3 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 57.86 mm |
Außendurchmesser | 61.6 mm |
Taper Lock | 1008 |
Breite gesamt | 25.6 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite dreifach | 25.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.24 kg |
Dp | 57.86 mm |
B1 | 25.6 mm |
A | 25.6 mm |
De | 61.6 mm |