ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=17 taperlock 1008

  • ERIKS:12410501
  • Hersteller:12410501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
51.83 mm
Außendurchmesser
55.5 mm
Taper Lock
1008
Breite gesamt
25.6 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.15 kg
Dp
51.83 mm
B1
25.6 mm
A
25.6 mm
De
55.5 mm