ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
45.81 mm
Außendurchmesser
49.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
34 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.28 kg
Dp
45.81 mm
B1
25.6 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
49.5 mm