ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433620
  • Hersteller:12409140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
14
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
42.8 mm
Außendurchmesser
46.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
31 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.23 kg
Dp
42.8 mm
B1
25.6 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
46.5 mm