ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-3 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-3
Anzahl Zähne
11
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
33.8 mm
Außendurchmesser
37.5 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
22 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.11 kg
Dp
33.8 mm
B1
25.6 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
37.5 mm