CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-3 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 30.82 mm |
Außendurchmesser | 34.5 mm |
Vorbohrung | 10 mm |
Nabendurchmesser | 20 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite dreifach | 25.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.09 kg |
Dp | 30.82 mm |
B1 | 25.6 mm |
D1 | 10 mm |
A | 32 mm |
De | 34.5 mm |