CHF 179.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 95 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 288.08 mm |
Außendurchmesser | 292.7 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.76 kg |
Dp | 288.08 mm |
B1 | 15.4 mm |
D1 | 25 mm |
A | 50 mm |
De | 292.7 mm |