ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
8
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
24.89 mm
Außendurchmesser
28.6 mm
Vorbohrung
8 mm
Nabendurchmesser
15 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.04 kg
Dp
24.89 mm
B1
15.4 mm
D1
8 mm
A
25 mm
De
28.6 mm