ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
230.49 mm
Außendurchmesser
235.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.23 kg
Dp
230.49 mm
B1
15.4 mm
D1
25 mm
A
50 mm
De
235.1 mm