ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=76 Grauguss taperlock 1610

  • ERIKS:12410432
  • Hersteller:12410432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
76
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
230.49 mm
Außendurchmesser
235.1 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
92 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.19 kg
Dp
230.49 mm
B1
15.4 mm
A
25 mm
De
235.1 mm