ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
50
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
151.69 mm
Außendurchmesser
156.3 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
88 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.53 kg
Dp
151.69 mm
B1
15.4 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
156.3 mm