CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 39 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 118.37 mm |
Außendurchmesser | 122.1 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 90 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.88 kg |
Dp | 118.37 mm |
B1 | 15.4 mm |
D1 | 16 mm |
A | 30 mm |
De | 122.1 mm |