ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=30 taperlock 1210

  • ERIKS:14900462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
91.12 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.68 kg
Dp
91.12 mm
B1
15.4 mm
A
25 mm
De
94.8 mm