CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 28 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 85.07 mm |
Außendurchmesser | 88.8 mm |
Taper Lock | 1210 |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.57 kg |
Dp | 85.07 mm |
B1 | 15.4 mm |
A | 25 mm |
De | 88.8 mm |