ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=24 taperlock 1210

  • ERIKS:14900457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
24
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
72.97 mm
Außendurchmesser
76.7 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
61 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.32 kg
Dp
72.97 mm
B1
15.4 mm
A
25 mm
De
76.7 mm