Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 69.95 mm |
Außendurchmesser | 73.7 mm |
Taper Lock | 1210 |
Nabendurchmesser | 59 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.27 kg |
Dp | 69.95 mm |
B1 | 15.4 mm |
A | 25 mm |
De | 73.7 mm |