ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=21 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433316
  • Hersteller:12408800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
21
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
63.91 mm
Außendurchmesser
67.6 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
52 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.52 kg
Dp
63.91 mm
B1
15.4 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
67.6 mm