CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 63.9 mm |
Außendurchmesser | 67.6 mm |
Taper Lock | 1008 |
Nabendurchmesser | 49 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.16 kg |
Dp | 63.9 mm |
B1 | 15.4 mm |
A | 22 mm |
De | 67.6 mm |