Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 06B-2 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Lochkreis | 57.86 mm |
Außendurchmesser | 61.6 mm |
Taper Lock | 1008 |
Nabendurchmesser | 46 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 5.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 15.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.18 kg |
Dp | 57.86 mm |
B1 | 15.4 mm |
A | 22 mm |
De | 61.6 mm |