ERIKS

ERIKS Kettenrad 06B-2 Z=17 taperlock 1008

  • ERIKS:14900458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 06B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
51.83 mm
Außendurchmesser
55.5 mm
Taper Lock
1008
Nabendurchmesser
41 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
5.2 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.11 kg
Dp
51.83 mm
B1
15.4 mm
A
22 mm
De
55.5 mm